ウインセス
牛革指サック女性親指用
厚手の牛革を使用し 熱・摩擦から指先を守ります。また強力平ゴムとのコンビになっておりしっかりと指先にフィットします。
サイズ
女性親指用
全長(cm)
5.3
入数(枚)
10
幅(cm)
2.6
材質
牛革/パイルゴム
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62760085
4017W-1
オレンジ
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
62760094
4017W-1
グリーン
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください