曜日別特売

MEANWELL製 LED電源 変換電源アダプター(防水型)

MEANWELL製 LED電源 変換電源アダプター(防水型) - マリンテックMEANWELL製 LED電源 変換電源アダプター(防水型) - マリンテックMEANWELL製 LED電源 変換電源アダプター(防水型) - マリンテック

変換電源アダプター(防水型)
LED製品をAC100V~240Vで使用するための変換電源です
信頼のミンウェル(MEAN WELL社製)パワーサプライ
定電流、電圧タイプ。(内部ボリュームにより調整可)
防水仕様 IP65屋外でご使用出来ます
アルミニウムケース
PSE認証品
テープライト等LED電源に最適です(詳しくはお問合せ下さい)

周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC24(14.4~24可変)入力電圧(V)AC100~240各種認証PSE認証品防水保護等級IP65内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
出力電流(A)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
最大出力電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62780963HLG-40H-24A6601.67(MAX)171×36.8×61.540まで
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
62780979HLG-60H-24A7302.5(MAX)171×36.8×61.560まで
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
62780988HLG-80H-24A8403.4(MAX)195.6×36.8×61.580まで
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする