曜日別特売

耐溶剤手袋ユーケミ 3000

耐溶剤手袋ユーケミ 3000 - UVEX(ウベックス)耐溶剤手袋ユーケミ 3000 - UVEX(ウベックス)

多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮します。
耐摩耗性において非常に優れた機械的強度を発揮します。
EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。

用途化学工業、印刷業界、検査/保守、実験室、絵画、食品加工、製薬業界、洗浄作業機能耐熱、耐薬品入数(双)1材質/仕上繊維部:両面編みコットン、コーティング:NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム)グリーン厚さ(mm)0.5全長(cm)35.0滑り止め効果あり内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ
手のひらまわり(cm)
中指長(cm)
EN374規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
627750476096167153S21.07.210.5/1:2016規格:AJKLOT
2,200
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
627750566096168162M22.07.711.0/1:2016規格:AJKLOT
2,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
627750746096170170XL24.09.012.0/1:2016規格:AJKLOT
2,200
999
1,099(税込)
当日出荷
627750656096169165L23.08.311.5/1:2016規格:AJKLOT
2,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする