曜日別特売

耐薬品手袋ユーケミ 3200 カットD

耐薬品手袋ユーケミ 3200 カットD - UVEX(ウベックス)耐薬品手袋ユーケミ 3200 カットD - UVEX(ウベックス)

耐切創レベルDに加え、多くの化学薬品に対する良好な耐性と優れたグリップ力を発揮します。
手にしっかりとフィットする新しいデザインを採用しています。

用途建設、化学、印刷、金属加工、石油ガス材質/仕上繊維部: ナイロン織り、HPPE、コーティング: NBR (ニトリルブタジエンゴム)ぺトロール/ブラック厚さ(mm)0.5全長(cm)33手のひらまわり(cm)26滑り止め効果あり機能耐切創、耐薬品入数(双)1規格EN388(4X41D)内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
627751266063667133S6.4
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
627751356063668140M7
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
627751446063669147L7.5
オープン
取扱い終了
627751536063670150XL7.8
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする