読み込み最大1000MB/sの超高速データ転送を実現するUSB3.2(Gen2)対応の外付けポータブルSSDです。
USB Aケーブルに加えUSB Type-Cケーブルが付属し、従来のUSB Aポート搭載パソコンはもちろん、USB TypeC(USBC)ポートを搭載したSurfaceやMacBookなどでも、ケーブルやアダプタを別途購入することなく、接続するだけですぐに使用可能です。
PlayStation(R)4に接続し、ゲームデータを外付けSSDに保存することで、ゲームの起動時間やセーブデータのロード時間が短縮され、より快適なゲームプレイが可能です。
幅35mm×奥行き103mmのコンパクトサイズで、持ち運びや収納にも邪魔になりません。
USB3.2(Gen1)/USB3.0およびUSB2.0への下位互換が可能で、そのまま接続可能です。
※USB3.2(Gen1)/USB3.0接続時のデータ転送速度は、USB3.2(Gen1)/USB3.0動作の速度となります。
ハードディスクのような物理的動作により磁気ディスクへデータを記録するのではなく、電気的動作によりフラッシュメモリへデータを記録するため、データアクセス時間が大幅に短く、高速データ転送が可能です。
衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。
モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、ハードディスクに比べて消費電力を大幅に抑えられます。
外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動なので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。
本体に高級感のあるアルミ素材を使用しています。
アクセス状態がわかるLEDランプを装備しています。
エレコムホームページからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。
指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。
未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。
保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。
※Macで使用する場合は、本体側でフォーマット(初期化)を行う必要があります。