ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ユニクロ カスガイ
木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
材質
鉄
寸法d(mm)
太さ:6.85
表面処理
ユニクロ
内容量
1本
注意
※規格サイズはあくまで規格名称です。実寸法とは異なりますので、ご注意下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
規格
幅L(mm)
足長H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62787848
10101803
195-3317
50
8×120
120
40
オープン
¥
65
¥72
(税込)
当日出荷
62787857
10101804
195-3318
50
8×150
150
36
オープン
¥
76
¥84
(税込)
翌日出荷
62787866
10101805
195-3319
60
8×180
180
36
オープン
¥
93
¥102
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください