ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
手違いカスガイ
木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
材質
鉄
質量(g)
66
規格
5×120
寸法d(mm)
太さ:5
表面処理
ユニクロ
幅L(mm)
120
足長H(mm)
36
内容量
1組(4本)
注意
※規格サイズはあくまで規格名称です。実寸法とは異なりますので、ご注意下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62787893
10102605
195-3332
64-8327-37
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
62787909
10102606
195-3333
64-8327-38
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください