火造りカスガイ

火造りカスガイ - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)火造りカスガイ - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)火造りカスガイ - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)火造りカスガイ - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)火造りカスガイ - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)火造りカスガイ - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)火造りカスガイ - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)火造りカスガイ - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
(1件のレビュー)

木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。

材質表面処理無し内容量1本
注意
※規格サイズはあくまで規格名称です。実寸法とは異なりますので、ご注意下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
規格
寸法d(mm)
幅L(mm)
足長H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6278793610101293809×120太さ:8.312043
オープン
238
262(税込)
当日出荷
6278794510101294959×150太さ:8.315043
オープン
249
274(税込)
当日出荷
62787954101012951109×180太さ:8.318043
オープン
279
307(税込)
当日出荷
627879631010129627013×210太さ:1321063
オープン
509
560(税込)
当日出荷
627879791010129730113×240太さ:1324063
オープン
539
593(税込)
当日出荷
627879881010129837813×300太さ:1330070
オープン
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-12
用途: チェンソー使用時の木材固定用として
社会福祉法人心友会医療・福祉・介護関連業

このサイズのカスガイは、店頭では売っていないので助かります。
また、価格も思いのほか安く、製品も問題なく使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする