曜日別特売
10101294 火造りカスガイ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62787945

 

10101294 火造りカスガイ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62787945
10101294 火造りカスガイ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62787945
10101294 火造りカスガイ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62787945

火造りカスガイ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅L(mm)150
内容量1本注文コード62787945品番10101294
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
¥309

木材になじむ生地かすがい(表面処理なし)
木と木をつなぎ合わせるコの字型の釘

用途
柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用
質量(g)
95
規格
9×150
寸法d(mm)
太さ:8.3
幅L(mm)
150
足長H(mm)
43
トラスコ品番
195-3419
材質
鉄
表面処理
無し
アズワン品番
64-8327-32
注意
※規格サイズと実寸は、多少の公差がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-12
用途: チェンソー使用時の木材固定用として
社会福祉法人心友会 様(医療・福祉・介護関連業)

このサイズのカスガイは、店頭では売っていないので助かります。
また、価格も思いのほか安く、製品も問題なく使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする