サーキュレーターアイ DC JET 15cm

サーキュレーターアイ DC JET 15cm - アイリスオーヤマサーキュレーターアイ DC JET 15cm - アイリスオーヤマサーキュレーターアイ DC JET 15cm - アイリスオーヤマサーキュレーターアイ DC JET 15cm - アイリスオーヤマサーキュレーターアイ DC JET 15cm - アイリスオーヤマサーキュレーターアイ DC JET 15cm - アイリスオーヤマサーキュレーターアイ DC JET 15cm - アイリスオーヤマサーキュレーターアイ DC JET 15cm - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

人気のサーキュレーターアイDCJETにインテリアモデルが登場!お部屋の雰囲気に合わせやすいデザインです
人気のサーキュレータアイDCJETにインテリアモデルが新登場!
お部屋のインテリアに調和するスタイリッシュなデザインです。

風量調整10段階首振(上下/左右)自動0~65°/自動3段階 60/90/120°切タイマー2・4・8時間質量(g)1300電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×290電源コード(m)1.8モード連続/リズム風/衣類乾燥内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62793134PCF-SDCC15T-W25ホワイト
オープン
16,900
18,590(税込)
3日以内出荷
62793143PCF-SDCC15T-P25ピンク
オープン
取扱い終了
代替品有
62793159PCF-SDCC15T-A25ブルー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

サーキュレーター販促動画_AC・DC違い_エアコン併用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62793143PCF-SDCC15T-P69399586PCF-SDS15T-EC-PPCF-SDCC15T-P サーキュレーターアイ DC silent アイリスオーヤマ 69399586サーキュレーターアイ DC silentアイリスオーヤマ1台
9,990
税込10,989
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62793159
2023-04-17
用途: 事務所の空気攪拌用に

パワーのある機種を選びましたが、最大風力にするとかなり五月蠅いので、7割程度のパワーしか発揮できませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする