3.5mm Audio+Charge RockStar
充電中も3.5 mmオーディオが使用可能
iPhone用の最適なパススルー充電に対応
MFI認定の3.5 mmヘッドホンからのリモコンとマイクをサポート
同期によるノートPCへのデータ転送に対応
Apple iPhone 7スマートバッテリーケース対応
Made For iPhone
用途3.5 mm Audio + Charge RockStarは、iPhone を充電しながらヘッドホンを使用できます。3.5 mmヘッドホン、スピーカー、またはAUXケーブル(別称AUXコード)を接続し、充電しながら音楽を楽しんだりハンズフリーで通話できます。家で、仕事先で、車内で、移動中でも、3.5 mm RockStarは活躍します。
付属品3.5 mm Audio + Chargeアダプター、クイックスタート・ガイド、法令遵守の折り込み
対応機種iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iOS 9以降を実行するAppleデバイス、MFI認定Lightning to USBケーブル、3.5 mmヘッドホン、スピーカー、3.5 mmヘッドホンジャックに接続できる他のオーディオデバイスまたはAUXケーブル(別称AUXコード)
取得規格MFi認証
オス形状Lightning
内容量1個
注意
※3.5 mmケーブル1本とLightningケーブル1本にのみ対応
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07