ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
HiKOKI(旧日立工機)
HiKOKI(旧日立工機)の 電動工具
HiKOKI(旧日立工機)の 充電工具 本体
HiKOKI(旧日立工機)の 充電式クリーナー
18V コードレスクリーナー(1段サイクロン式)
カプセル式
18V コードレスクリーナー(1段サイクロン式)
注文コード
62809435
注文コード
62809435
62809444
注文コード
62809444
62809435
注文コード
62809435
62809444
注文コード
62809444
質量(kg)
1.7(蓄電池装着時、ノズル・延長管除く)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
510×112×169
スイッチ形状
パネルスイッチ
吸込仕事率(W)
強:25 標準:18 弱:10
使用電池
18Vスライド式リチウムイオン電池、マルチボルト蓄電池(残量表示付)
バッテリー電圧(V)
18
集塵方式
カプセル式
集塵容量(mL)
400
内容量
1台
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
R18DB(S)(NN)
R18DB(S)(XP)
付属品
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
62809435
R18DB(S)(XP)
床用ノズル・延長管(ノズルホルダ付)・スキマノズル・急速充電器(冷却機能付)・蓄電池・電池カバー
¥
46,100
¥
38,900
¥
38,900
¥
42,790
(税込)
翌々日出荷
-
62809444
R18DB(S)(NN)
床用ノズル・延長管(ノズルホルダ付)・スキマノズル
¥
13,800
¥
11,900
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
翌日出荷
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
18V コードレスクリーナー
HiKOKI(旧日立工機)
税込
¥
9,889
~
¥
8,990
~
(1)
コードレスクリーナー
HiKOKI(旧日立工機)
税込
¥
17,490
¥
15,900
(3)
充電式クリーナー 18V カプセル式
マキタ
税込
¥
29,590
¥
26,900
(41)
36Vコードレスクリーナー(2段サイクロン式)
HiKOKI(旧日立工機)
税込
¥
17,490
~
¥
15,900
~
コードレスクリーナー
HiKOKI(旧日立工機)
税込
¥
31,790
¥
28,900
(2)
バスケットへ
マルチボルト電池〔残量表示付〕
HiKOKI(旧日立工機)
税込
¥
19,690
~
¥
17,900
~
(4)
36Vコードレスクリーナー
HiKOKI(旧日立工機)
税込
¥
15,290
~
¥
13,900
~
(2)
リチウムイオン電池(14.4V)
HiKOKI(旧日立工機)
税込
¥
11,990
~
¥
10,900
~
(10)
充電式クリーナー 10.8V カプセル式
マキタ
税込
¥
15,290
¥
13,900
(19)
バスケットへ
充電式クリーナー 7.2V カプセル式
マキタ
税込
¥
11,990
¥
10,900
(14)
コードレスクリーナー 14.4V(本体のみ)
HiKOKI(旧日立工機)
税込
¥
7,689
¥
6,990
(6)
バスケットへ
充電式クリーナー 18V カプセル式
マキタ
税込
¥
9,889
~
¥
8,990
~
(6)
18V コードレスクリーナー(トリガスイッチ)
HiKOKI(旧日立工機)
税込
¥
8,789
~
¥
7,990
~
充電式クリーナー 14.4V カプセル式
マキタ
税込
¥
29,590
¥
26,900
(13)
バスケットへ
コードレスクリーナ R7DA (LC)
HiKOKI(旧日立工機)
税込
¥
14,190
¥
12,900
充電式クリーナー 14.4V カプセル式
マキタ
税込
¥
8,129
~
¥
7,390
~
(37)
36Vコードレスインパクトドライバ WH36DC
HiKOKI(旧日立工機)
税込
¥
19,690
~
¥
17,900
~
(1)
1段サイクロンユニット
HiKOKI(旧日立工機)
税込
¥
2,849
¥
2,590
(1)
バスケットへ
充電式クリーナー 18V カプセル式
マキタ
税込
¥
8,789
¥
7,990
(45)
バスケットへ
部品 コードレスクリーナー 18V(本体のみ) R18DSAL
HiKOKI(旧日立工機)
税込
¥
87
~
¥
79
~
(9)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
作業工具/電動・空圧工具
電動工具
充電工具 本体
充電式クリーナー
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(充電工具)
切断
研削/研磨
ブロワ/集じん
充電式攪拌機/バイブレーター
充電式クリーナー
ワークライト
タッカー/ネイラ/鉄筋結束機
充電式圧着工具
充電式マルチツールセット
シェアする