クイックサビ隠しペン サビシルバー

クイックサビ隠しペン サビシルバー 東山

自転車のサビ隠しに!便利なペンタイプ!
金属の表面に膜を作ることでサビを防止します。
サビの進行を防ぐ効果もあります。
ペンタイプなので使いやすく、細かいところも塗りやすい。
キシレンフリーのアルコールタイプなので嫌なニオイがしません。
塗布面積はA3用紙一枚分とたっぷり使える。
交換芯1本付き

用途自転車のハンドル・スポーク・リム・荷台・泥除けなどの金属部分の補修に。 付属品交換芯1本 成分油性染料インキ(アルコールベース) シルバー 主な用途自転車の金属部分 アズワン品番64-9642-91 危険物の類別非危険物 塗布量A3用紙1枚程度 内容量1本(5g)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62810905 EH20-20
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする