現場カレー 辛口 1セット3食入
工事現場での必須アイテム!本当にカレーが好きな人のためのグリーンクロスオリジナル本格派辛口ビーフカレーです。
レトルトカレーとは思えないクオリティを追求しました!
一度食べたら忘れられないリピート続出の「現場カレー」をぜひご堪能ください!
用途現場用、キャンプ、アウトドアに。
仕様【お召し上がり方】お湯で約5分、電子レンジ600Wで約1分30秒(容器に移し替えてください)
質量(g)220(内容量180g)
種類レトルト食品
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×140×26
原材料牛肉(メキシコ産)、ソテーオニオン、小麦粉、ラード、人参ペースト、カレー粉、異性化液糖、ビーフエキス、中濃ソース、フルーツチャツネ、りんごピューレ、トマトペースト、香辛料、食塩、チキンブイヨンパウダー、蛋白加水分解物、おろしにんにく加工品、砂糖/増粘剤(加工澱粉)、着色料(カラメル)、調味料(アミノ酸等)、香辛料抽出物、(一部に小麦・牛肉・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・りんごを含む)
内容量1セット(180g×3個)
注意
※開封時やラップを取る際などは、熱くなった具やソースがはねることがありますのでご注意ください。※開封後は保存できませんので、一回で使い切ってください。
※お湯で温める時は、袋が熱くなっておりますのでご注意ください。
※えび、かに、卵、乳、落花生、小麦、そばを含む製品と共通の設備で製造しています。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
商品説明動画
グリーンクロス 現場カレー(GC-390)