ホームスカッター

ホームスカッター SHINKO(新興製作所)

205mm砥石で広範な研磨が可能、精密刃物ガイド付属でのみなどの研磨も簡単に出来ます。

用途包丁、かんな、のみ、彫刻刀などの研磨 付属品中砥石(#1000)/精密刃物ガイド/水タンク/排水ホース/スパナ/六角棒レンチ 質量(kg)6.7 周波数(Hz)50/60 電流(A)1.95(50Hz) / 1.85A(60Hz) 電圧(V)100 消費電力(W)175(50Hz) / 165(60Hz) コード長さ(m)1.85 研削砥石寸法(mm)(外径)205 研削砥石寸法(mm)(厚さ)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×220×225 定格時間(分)20 回転数(min-1[回/分])380 / 440 研削砥石寸法(mm)(内径)80 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62831178 STD-205F
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする