充電ブロワー

充電ブロワー SHINKO(新興製作所) 充電ブロワー SHINKO(新興製作所) 充電ブロワー SHINKO(新興製作所) 充電ブロワー SHINKO(新興製作所) 充電ブロワー SHINKO(新興製作所) 充電ブロワー SHINKO(新興製作所) 充電ブロワー SHINKO(新興製作所) 充電ブロワー SHINKO(新興製作所)

微風から強風まで3段階の風量調節ができます。集じん作業も可能です。吹き飛ばし清掃、洗車後の水飛ばし、ほこりや粉じんの集じんなどに向いてます。

用途車の掃除、配管の取替え、定期点検の際に生じるホコリや鉄粉等を取り除く際に 付属品充電器(LBC-1415)、バッテリーパック(LBP-1415)、ノズル、ダストバッグ モーター直流モーター 連続使用時間(分)30 (弱)、20(中)、10(強) モーター電圧(V)14.4 充電時間(分)30 アズワン品番64-3670-65 風圧(kPa)1.35(弱)、1.8(中)、3.6(強) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62831239 DCBL-1415 1.29(弱)、2.1(中)、2.7(強)
オープン
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする