ウッドデッキのメンテナンス防虫防腐スプレー「デッキメンテ」

ウッドデッキのメンテナンス防虫防腐スプレー「デッキメンテ」 - 吉田製油所
(2件のレビュー)

専用ノズルで微細な隙間に注入可能な防虫防腐材です。

用途ウッドデッキなど屋外木製品の防虫・防腐に、腐りやすいひび割れ、釘穴、木口部分などにクリヤー主な用途屋外木部臭気低臭危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量240mL油性 or 水性油性性状エアゾール特性木材防腐・防虫危険物の性状非水溶性内容量1本(480mL)
注意
※使用前に軽く振ってください。
※特に水が浸入して腐りやすいひび割れ、木口、切断面や白ありの侵入経路
となる土壌と木部が近接する部分に念入りに噴霧してください。
※容器を逆さまにすると、薬剤が出なくなるためご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62839788-
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62839788
2024-06-03
用途: ベランダのウッドデッキ用
株式会社 北陽

付属のヘッドは使えない。液漏れが酷く取り付けにくい。

対象商品 : 62839788
2021-05-06
用途: ウッドデッキ、ログハウスのメンテナンス
BONICAサービス業

容量が大きくロングノズルもあり使いやすかったと思います。ノズルの取り付け時にスプレーが噴射されてしまうので、少しだけ勿体無く感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする