折りたたみ デスク

折りたたみ デスク - YAMAZEN(山善)折りたたみ デスク - YAMAZEN(山善)折りたたみ デスク - YAMAZEN(山善)折りたたみ デスク - YAMAZEN(山善)折りたたみ デスク - YAMAZEN(山善)折りたたみ デスク - YAMAZEN(山善)折りたたみ デスク - YAMAZEN(山善)

商品両サイドにあるスイッチを押すだけで、簡単に設置可能な折りたたみ式のデスク。
コンパクトに折りたためるので、使わない時は隙間に収納できる。
脚部アジャスターつきなのでガタつきを押さえられ、テレワークのPCデスクやミシン、サイドテーブルとしても活躍。
国内の第三者機関において、JIS基準に基づいた試験に合格済み

用途
テレワークのパソコンデスクとして、ミシン台、キッチンの補助机などに。折りたたみ式、省スペース、デスク、ミニデスク、PCデスク、ワークデスク、作業机、おしゃれ。
材質
天板:PVC、フレーム:スチール
幅(mm)
720
質量(kg)
7.5
色
ダークブラウン・ブラウン
高さ(mm)
700
奥行(mm)
360
耐荷重(kg)
20
塗装
粉体塗装
収納寸法(mm)
幅720×奥行70×高さ700
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62865216PST-7236(MBRMBR)
オープン
¥6,398
¥7,038(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする