PST-7236(MBRMBR) 折りたたみ デスク YAMAZEN(山善) 62865216

 

PST-7236(MBRMBR) 折りたたみ デスク YAMAZEN(山善) 62865216
PST-7236(MBRMBR) 折りたたみ デスク YAMAZEN(山善) 62865216
PST-7236(MBRMBR) 折りたたみ デスク YAMAZEN(山善) 62865216
PST-7236(MBRMBR) 折りたたみ デスク YAMAZEN(山善) 62865216
PST-7236(MBRMBR) 折りたたみ デスク YAMAZEN(山善) 62865216
PST-7236(MBRMBR) 折りたたみ デスク YAMAZEN(山善) 62865216
PST-7236(MBRMBR) 折りたたみ デスク YAMAZEN(山善) 62865216

折りたたみ デスク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
62865216
品番
PST-7236(MBRMBR)
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,798円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

商品両サイドにあるスイッチを押すだけで、簡単に設置可能な折りたたみ式のデスク。
コンパクトに折りたためるので、使わない時は隙間に収納できる。
脚部アジャスターつきなのでガタつきを押さえられ、テレワークのPCデスクやミシン、サイドテーブルとしても活躍。
国内の第三者機関において、JIS基準に基づいた試験に合格済み

用途
テレワークのパソコンデスクとして、ミシン台、キッチンの補助机などに。折りたたみ式、省スペース、デスク、ミニデスク、PCデスク、ワークデスク、作業机、おしゃれ。
材質
天板:PVC、フレーム:スチール
幅(mm)
720
質量(kg)
7.5
色
ダークブラウン・ブラウン
高さ(mm)
700
奥行(mm)
360
耐荷重(kg)
20
塗装
粉体塗装
収納寸法(mm)
幅720×奥行70×高さ700

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする