曜日別特売

LANケーブル

LANケーブル - サンワサプライLANケーブル - サンワサプライLANケーブル - サンワサプライLANケーブル - サンワサプライLANケーブル - サンワサプライLANケーブル - サンワサプライLANケーブル - サンワサプライLANケーブル - サンワサプライ
(1件のレビュー)

ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性、耐UV性にも優れ耐候性を高めています。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。ケーブル内部アルミシールドとRJ-45シールドコネクタを採用し、ノイズ対策を施しています。

用途耐候性・耐水性を高めた二重外被の屋外用、10ギガビットイーサネット対応、CAT6A屋外用LANケーブル。タイプスタンダードタイプ、屋外用コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)周波数特性500MHz検査項目100%導通検査推奨環境FTTH(光回線・光プロバイダー)、CATV回線、ADSL回線、デジタルテレビ・オーディオ、ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)シールドSTPケーブル通信速度10Gbps導体単線RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性ケーブル径(Φmm)8伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)8カテゴリーCAT6APoE対応4-pair PoE対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
結線方式
構造
導体サイズ(AWG[mm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62869328KB-T6AAD-10BKCAT6A108ブラックストレート結線単線23
5,200
4,198
4,618(税込)
当日出荷
62869337KB-T6AAD-20BKCAT6A208ブラックストレート結線単線23
8,700
6,998
7,698(税込)
当日出荷
62869346KB-T6AAD-30BKCAT6A308ブラックストレート結線単線23
12,100
9,698
10,668(税込)
当日出荷
62869355KB-T6AAD-50BKCAT6A508ブラックストレート結線単線23
18,600
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62869337
2022-10-22
用途: 家庭内LANの有線化
建設業・工事業

LANケーブルとして正常に機能しています
被覆やアルミシールドのせいで巻き癖が取れにくく取り回しが悪い
長い距離ケーブルを這わせるのに苦労しました
また、ケーブルが硬いので屋内への取入れや壁裏配線は
空間に余裕が必要

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする