曜日別特売

LANケーブル

LANケーブル - サンワサプライLANケーブル - サンワサプライLANケーブル - サンワサプライLANケーブル - サンワサプライLANケーブル - サンワサプライLANケーブル - サンワサプライLANケーブル - サンワサプライLANケーブル - サンワサプライ

次世代の40GBASE-Tに完全対応次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。伝送帯域2000MHzをクリアエンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。伝送エラーをストップペア―ごとにシールドを施したセパレーションシールド構造で、しかもペア―間の距離を保つことにより伝送エラーをストップします。断線しにくいメッシュ外被フラットメッシュ素材採用で引張強度200%を実現。ケーブル厚3.2mmのフラットタイプで、カーペットの下や細いすき間に配線できます。また、ケーブル内部をモールド加工しているので、ケーブルのよりが戻りにくく、性能特性が落ちません。ツメ折れ防止カバー付きコネクタ部の爪が折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。金メッキコネクタサビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。

用途超高速40Gbps対応、折り曲げ・断線に強いメッシュ素材のCAT8フラットLANケーブル。タイプフラットタイプコネクタ形状RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)、ツメ折れ防止カバー:あり周波数特性2000MHz検査項目100%導通検査推奨環境FTTH(光回線、光プロバイダー)、CATV回線、ADSL回線)、デジタルテレビ・オーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)対応シールドSTPケーブル通信速度40/25GbpsRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)3.2×9.0内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
爪折れ防止
結線方式
構造
導体サイズ(AWG[mm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62869389KB-T8MEFL-005BKCAT80.53.2×9.0対応ブラックストレート結線より線30
1,260
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
62869398KB-T8MEFL-01BKCAT813.2×9.0対応ブラックストレート結線より線30
1,460
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
62869407KB-T8MEFL-02BKCAT823.2×9.0対応ブラックストレート結線より線30
1,760
1,498
1,648(税込)
当日出荷
62869416KB-T8MEFL-03BKCAT833.2×9.0対応ブラックストレート結線より線30
2,160
1,798
1,978(税込)
当日出荷
62869425KB-T8MEFL-05BKCAT853.2×9.0対応ブラックストレート結線より線30
2,960
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする