ヘッドセット

ヘッドセット - サンワサプライヘッドセット - サンワサプライヘッドセット - サンワサプライヘッドセット - サンワサプライヘッドセット - サンワサプライヘッドセット - サンワサプライヘッドセット - サンワサプライヘッドセット - サンワサプライ

周りのノイズを拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。イヤーパッドには蒸れにくく通気性の良いスポンジを採用しています。フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。タブレットやスマートフォンだけでなく、4極対応のパソコンにも使用できます。

用途学校、テレワークにも。周りの騒音を拾いにくい単一指向性マイク付きのヘッドセット。仕様【ヘッドホン】ボリューム調整:あり(手元スイッチ)、【マイクロホン】マイク・ミュート機能:なし型式【ヘッドホン】ダイナミック型(ステレオ)、【マイクロホン】コンデンサー型ブラック直径(Φmm)スピーカーユニット:30ケーブル長(m)約1.8対応機種4極ミニプラグに対応したパソコン・タブレット・スマートフォン ※タブレットやスマートフォンなどの機器を充電しながら音声入力すると、多少の電流ノイズが入る場合があります。※4極ミニプラグ方式のタブレット・スマートフォン・パソコン専用です。※すべてのタブレット・スマートフォン・パソコンの動作を保証するものではありません。周波数特性【ヘッドホン】20~20000Hz、【マイクロホン】100~10000Hzインピーダンス【ヘッドホン】32Ω、【マイクロホン】2.2KΩ入力感度-30dB±3dB(0dB=1V/Pa,1kHz)、-50dB±3dB(0dB=1V/ubar,1kHz)指向性単一指向性プラグ形状3.5mm4極ミニ(L型)金メッキ最大入力(mW)【ヘッドホン】100装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62869793MM-HS406BK
3,000
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする