JK-PPボトル 細口 ポリプロピレン製

JK-PPボトル 細口 ポリプロピレン製 コクゴ

JK-PPボトルはユーザーの使いやすさを追求した中栓不要のポリボトルです。耐熱、耐薬品性に優れ、サンプル、試料保存のほか、様々な用途にお使いいただけます。(オートクレーブ対応 121℃×20分)
中栓不要のため作業効率がUP。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止。二重の液漏れ防止構造。※直火厳禁~直火または火器近くでの使用は避けてください。

材質本体/ポリプロピレン(PP)、キャップ/ポリプロピレン(PP) タイプ細口
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目盛(mL)
口内径(Φmm)
外径B(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63549965 - 1ケース(200本) 10 A:21.5 50 91.5(蓋なし) 62-9846-77
13,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63549974 - 1ケース(200本) 25 A:21.5 63 129.5(蓋なし) 62-9846-79
16,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63549983 - 1ケース(100本) 50 A:31.8 80 152.5(蓋なし) 62-9846-81
15,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63549999 - 1ケース(50本) 100 A:31.8 98 190(蓋なし) 62-9846-83
11,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする