曜日別特売

シリンジフィルター CA 171シリーズ

シリンジフィルター CA 171シリーズ - Thermo Scientific Nalgene

水溶液の滅菌・EIA・ELISAなどの微量のアッセイに使用可能
注入口はメス型Luer-Lok、排出口はオス型Luer Slip
未滅菌

メンブラン直径(Φmm)4容量(mL)ろ過:0.5~1.0内容量1ケース(100個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
ポアサイズ(μm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63556116171-002064-5229-390.2メンブレン/CA、本体/PP
30,500
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63556125171-004564-5229-400.45-
30,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする