指サック エーデル (R) エーデルⅡ ロールタイプ 1000枚入

指サック エーデル (R) エーデルⅡ ロールタイプ 1000枚入 鈴木ラテックス
(1件のレビュー)

ノンパウダー・無塩素・無硫黄・非帯電です。指に柔らかくフィットします。

材質NBR(ニトリルゴム) 長さ(mm)60 厚さ(mm)0.1 内径(Φmm)18 表面抵抗率(Ω/sq)10^10~10^11 アズワン品番2-8151-01 内容量1袋(1000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63568576 エーデルII(M18)
8,430
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63568576 エーデルII(M18) 10981914 エーデルⅡ 18 エーデルⅡ 18 ノンパウダー指サック(非帯電・無硫黄・無塩素) エーデル2 鈴木ラテックス 10981914 ノンパウダー指サック(非帯電・無硫黄・無塩素) エーデル2 鈴木ラテックス 1袋(1000個) 9,898 税込10,888 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
63568576
2021-08-25
用途:
部品の検査
株式会社田野製作所 様

継続して使う場合 MSDSはあるのか?不安です。
価格も他より高い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする