MONOVATE(旧:日東金属工業)
取付サポートジャッキ フラットタイプ JTシリーズ
重たいバルブ等の取り付け・取り外しをサポートする、キャスター付きジャッキです。
幅(mm)
345
高さ(mm)
150~344
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ジャッキの性質上、完全に水平に持ち上げることはできません。
※あくまで取り付け・取り外し時の「サポート」としてお考えください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
キャスター
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63568673
JT-F
SUS304、ジャッキ部フレーム、主軸:SS(クロームメッキ)
6.7
ゴム金具:SS(クロームメッキ)
63-1207-27
¥
101,000
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63568689
JTS-F
SUS304
6.5
ナイロンウレタン
63-1207-28
¥
152,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000