調製試薬 420シリーズ 0.1mol/L N/10 水酸化カリウム溶液

調製試薬 420シリーズ 0.1mol/L N/10 水酸化カリウム溶液 林純薬工業
(1件のレビュー)

検査で使用するために、予め指定濃度に調製されています。

品名0.1mol/L(N/10)水酸化カリウム溶液 等級容量分析用規定液 VS 内容量(mL)500 化学式KOH 名称水酸化カリウム溶液 化学組成KOH アズワン品番3-3382-75 危険物の類別非危険物 特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷 濃度(mol/L)0.1 CAS登録番号1310-58-3 内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62885193 42000265
2,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
62885193
2021-07-07
用途:
顕微鏡観察時の分解
日本土地山林株式会社 様

まだ使用していないので、これからです。価格的には満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする