普通騒音計
騒音計を初めて扱う方にも安心して頂けるような使いやすさにこだわりました。
環境騒音の測定方法を規定したJIS Z8731:2019に沿った十分な機能を備えております。
充電式の電池に対応し環境にも配慮
防水性はIP54(マイクロホン部を除く)突然の降雨などによる故障を低減
1か月間の連続測定環境計測などの長期間計測に対応
計量証明事業登録「音圧レベル」の測定機器に対応
オプションで周波数分析に対応
用途環境騒音のモニタリング/風力発電施設の騒音測定/音圧レベル測定による良否判定/NC値の測定
測定レベル範囲(dB)A特性/25~138、C特性/33~138、Z特性/38~138、C特性ピークサウンドレベル/55~141、Z特性ピークサウンドレベル/60~141
電源単3形乾電池(アルカリまたは充電池)4本、または外部電源
周波数重み付け特性A、CおよびZ特性
時間重み付け特性F(速い)およびS(遅い)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約250×76×33
適合規格計量法普通騒音計、JIS C 1509-1:2017クラス2、JIS C 1516:2014 クラス2、IEC 61672-1:2013/2002 class2、ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class2,CEマーキング
付属品収納ケース×1、ウインドスクリーンWS-10×1、ウインドスクリーン脱落防止ゴム×1、ストラップ×1、単3形乾電池(アルカリ)×4
質量(g)約400(電池含む)
周波数範囲(Hz)20~8k
RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※中国の型式承認をしていないため、中国への輸出(販売、持ち込み等)は許可されておりません。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正証明書一式付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」があります。
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62920909 | NL-42A | 29088625 | NL-43 |
![]() |
普通騒音計 検定なし | リオン | 1台 | ¥229,800 税込¥252,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
62920918 | NL-42AK | 29088659 | NL-43K |
![]() |
普通騒音計 検定付 | リオン | 1台 | ¥239,800 税込¥263,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
72768274 | NL-42A(メーカー実施校正証明書一式付) | 29088650 | NL-43(メーカー実施校正証明書一式付) |
![]() |
普通騒音計 検定なし | リオン | 1セット | ¥269,800 税込¥296,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
72768299 | NL-42A(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き) | 29088634 | NL-43(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き) |
![]() |
普通騒音計 検定なし | リオン | 1セット | ¥249,800 税込¥274,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |