ネッククーラーEvo USBモデル

ネッククーラーEvo USBモデル サンコー(電子機器)

スイッチを入れて2 秒でキンキン!
気温や湿度に左右されることなくどこでもすぐに冷え、電気の力で一日中続く冷えが続く
首を冷やしてクールダウン
首の太い血管を冷やすことで、効率よく体を冷やします
美しくシンプルなデザイン、人を選ばないシンプルなデザインで、どんなシーンでも映えます
強~弱を自動で繰り返すゆらぎモードで冷たさをずっと感じられる
つけているのを忘れる軽さ
フリーサイズで首は伸縮するので、女性から大柄な男性までフィット

用途毎日の通学・出勤、キャンプ、BBQ 、釣り等の屋外 レジャー、工事現場、警備、農業等、屋外で働く人の熱中症対策に、スポーツ(ジョギングや自転車、ゴルフ等も) 仕様冷却プレート温度(強モード):外気温より-10~-15/冷却プレート(弱モード):-5~-10 付属品タイプC-USBケーブル、サイズ調整パーツ×2種、日本語説明書 材質(本体)ナイロン、(冷却プレート)アルミ ブラック 質量(g)本体約130 電源USBバスパワー 5V/1A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最小:150× 40× 120/最大:170×40×140 モード切替強モード/弱モード/ゆらぎモード 首廻り(cm)最小:約37/最大:約50 風量調整強~弱 ケーブル長(cm)約100 使用時間(時間)強モード:約10(10000mAhバッテリー使用時)/弱モード:約20(10000mAh使用時) 内容量1個
注意
※ネッククーラーEvo専用バッテリー/TK-NEAB3-BK(WH)、モバイルバッテリーは付属しておりません。
※使用時間は、強モードでの使用時(周囲環境により異なります)。
※使用中に体に異変が起きた場合は直ぐにご使用を中止してください。
※冷却プレート温度がマイナスになる状況下(冷却プレートは目安として外気温-15度)では、凍傷の恐れがありますので絶対にご使用しないで下さい。
※アルミプレート(冷却プレート)は直接肌に触れますので、金属アレルギーの方やその恐れのある方はご使用しないで下さい。
※循環器系疾患(高血圧、低血圧、糖尿病、狭心症)のある方はご使用しないで下さい。
※冷たさを自覚できない乳幼児や子供やお年寄り、自ら意思表示できない方や操作できない方はご使用しないで下さい。
※妊娠中または妊娠している可能性のある方、出産直後の方は医師にご相談の上ご使用ください。
※皮膚の弱い方、アレルギー体質の方、肌に傷や湿疹がある方はご使用にならないで下さい。
※医療機関で治療中の方はご使用にならないで下さい。
※首や頸椎に病気のある方、または以前あった方はご使用にならないで下さい。
※体調不良や身体に異常を感じている方はご使用にならないで下さい。
※小さなお子様だけではご使用させないで下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62925416 TK-NEMU3-BK
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【暑さ対策】本当に冷えるの!?ネッククーラーEvoを検証。
この動画は、1人が参考にしています。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする