曜日別特売

ワイヤレスネックスピーカー

ワイヤレスネックスピーカー - audio-technica

タブレットやPCを利用したオンライン授業や、一人ひとりに最適な学習内容を提供する
アダプティブ・ラーニングなど、小中学校での教育の現場が今まさに変わりつつあります。
こうした新たな時代の学習環境に最適な、小学校高学年から中・高校生向けのワイヤレス
ネックスピーカーをご提案します。
子どもが視聴中でも、周りの様子を確認できることや家族と話せることを想定した、
安全に学べる・遊べるリスニングスタイル。
長年培ってきたオーディオテクニカの音響テクノロジーが、語学学習や音楽レッスンなどで
何より大事な音をサポートします。
デバイスに内蔵されたスピーカー・マイクでは拾いにくい音をクリアな高音質で再現し、
子どもはもちろん、家族のかたでも良い音を楽しむことができます。

仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式付属品1.0m専用USBケーブル(USB Type-A - Type-C)型式スピーカー:アンプ内蔵スピーカー、マイクロホン:MEMS型質量(g)約75使用温度範囲(℃)5~40電源(V)DC3.7リチウムポリマー電池(内蔵式)接続方式Bluetooth感度-38dB(0dB=1V/Pa,1kHz)周波数特性50~7000Hz通信方式Ver5.0連続使用可能時間連続通信(Bluetoothモード):最大約13時間、連続再生(MP3モード):最大約7時間(MP3/128kbps再生時。)充電時間(時間)約3スピーカーユニット20mm×15mm×2対応フォーマットMP3(8~48kHz/8~320kbps)に対応対応メモリーカードmicroSDメモリーカード×1(容量32GB以下、FAT16/32のフォーマットに対応。)アズワン品番64-9347-92防滴構造IPX2指向性全指向性変調方式FHSS通信距離(m)最大:見通しの良い状態で10以内周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402~2.480)イヤホン形状ネックバンド型伝送帯域(Hz)20~20000対応コーデックQualcomm(R) aptX(TM)、Qualcomm(R) aptX(TM) Low Latency、SBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP内容量1個
注意
※ご使用のPC(機種)によっては使用できない場合があります。
※MP3(.mp3):サンプリング周波数:8~48kHz、伝送レート:8~320kbps
リピート再生/シャッフル機能には対応しておりません。
※IPX2 相当とは、製品に対して15度の角度で上からかかる水滴に対して保護されていることを意味します。
お風呂などの高温多湿の場所では使用できません。完全防水ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62931357AT-NSP300BT
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする