発泡ウレタン(1液タイプ)インサルパック(R)

発泡ウレタン(1液タイプ)インサルパック(R) ABC商会 発泡ウレタン(1液タイプ)インサルパック(R) ABC商会

ノンフロン、ノンVOCの断熱材で、オゾン破壊係数ゼロです。
360°どんな方向でも使用可能です。
JAIA F☆☆☆☆規格品です。

用途
サッシ、ドアまわりの結露防止に。
高気密、高断熱住宅に。
トラスコ品番207-8971 セット内容充てん用細ノズル×1本、充てん用太ノズル×1本 質量(kg)0.8 ピンク 容量(mL)600 発泡体積(L)27~31 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.392L 危険物の性状非水溶性 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62931488 GFM600P
オープン
2,698
2,968 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ガンタイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/311/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ストロータイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/310/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする