取付型自動巻取リールエヤーマックL

取付型自動巻取リールエヤーマックL - ハタヤリミテッド取付型自動巻取リールエヤーマックL - ハタヤリミテッド取付型自動巻取リールエヤーマックL - ハタヤリミテッド

高流量のエアーを離れた所へ送るハイパワー型です。
エヤーマック長尺タイプです。
大きなエアー流量が得られるので高い作業性で、より幅広い用途に活用できます。
設置は取り付け式なので作業スペースをゆったり使えます。
引きヒモ付きです。
確実に止まるラチェット式ストッパーです。

用途離れた場所へ高流量のエアーを送りたい時に。取付金具(一次側)3/8プラグカプラ(HC-3P)取付金具(二次側)3/8ワンタッチロータリーナットカプラ(HC-3RO)トラスコ品番204-4754幅(mm)336材質/仕上ホース:編糸補強1Bブレード入ポリウレタン質量(kg)8.4高さ(mm)437奥行(mm)135使用圧力(MPa)1.5ホース長さ(m)15外径(mm)12アズワン品番64-4652-55内径(mm)8.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
内径(mm)
使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62939443ALU-153158.51.5
78,400
57,980
63,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする