不易糊工業
耐水黒板マーカー(細字)
乾くと少量の水がかかってもにじみません。
小型の耐水黒板に適した極細タイプです。
用途
耐水黒板専用マーカー
トラスコ品番
195-4866
材質/仕上
本体:アルコール系インク、芯:ナイロン
色
白
質量(g)
11
アズワン品番
64-8425-96
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62939468
BMS1-H
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください