曜日別特売

CAT6A/CAT6 シールドパッチコード

CAT6A/CAT6 シールドパッチコード - PANDUIT(パンドウイット)CAT6A/CAT6 シールドパッチコード - PANDUIT(パンドウイット)

カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。
耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。
すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。
ノイズ環境でも安定した通信性能 です。
シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。

用途シールドでのLAN配線。種類シールド使用温度範囲(℃)-10~60プラグタイプRJ45ケーブル径(Φmm)6.1
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
構造
導体サイズ(AWG[mm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72604788STP6X10MOR1箱(10本)6A/6106.1オレンジ、(ブーツ)黒--
オープン
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
72604797STP6X11MOR1箱(10本)6A/6116.1オレンジ、(ブーツ)黒--
オープン
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72604824STP6X7MOR1箱(10本)6A/676.1オレンジ、(ブーツ)黒--
オープン
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72604858STP6X8MOR1箱(10本)6A/686.1オレンジ、(ブーツ)黒--
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72604867STP6X9MOR1箱(10本)6A/696.1オレンジ、(ブーツ)黒--
オープン
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
69396358STP6X10MOR1本カテゴリ6A/6--オレンジ、(ブーツ)黒-26AWG
オープン
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
70387303STP6X10MOR1箱(100本)---オレンジ、(ブーツ)黒--
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
70387319STP6X11MOR1箱(100本)---オレンジ、(ブーツ)黒--
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
70387346STP6X7MOR1箱(100本)---オレンジ、(ブーツ)黒--
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
70387373STP6X8MOR1箱(100本)---オレンジ、(ブーツ)黒--
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
70387389STP6X9MOR1箱(100本)---オレンジ、(ブーツ)黒--
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
62948543STP6X10MOR1本カテゴリ6A/カテゴリ6106.1オレンジより線(撚線)26AWG
オープン
取扱い終了
返品不可
62948559STP6X11MOR1本カテゴリ6A/カテゴリ6116.1オレンジより線(撚線)26AWG
オープン
取扱い終了
返品不可
62948568STP6X7MOR1本カテゴリ6A/カテゴリ676.1オレンジより線(撚線)26AWG
オープン
取扱い終了
返品不可
62948577STP6X8MOR1本カテゴリ6A/カテゴリ686.1オレンジより線(撚線)26AWG
オープン
取扱い終了
返品不可
62948586STP6X9MOR1本カテゴリ6A/カテゴリ696.1オレンジより線(撚線)26AWG
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70387303STP6X10MOR72604788STP6X10MORSTP6X10MOR CAT6A/CAT6 シールドパッチコード PANDUIT(パンドウイット) 72604788CAT6A/CAT6 シールドパッチコードPANDUIT(パンドウイット)1箱(10本)
55,980
税込61,578
内容量に違いがあります。
70387319STP6X11MOR72604797STP6X11MORSTP6X11MOR CAT6A/CAT6 シールドパッチコード PANDUIT(パンドウイット) 72604797CAT6A/CAT6 シールドパッチコードPANDUIT(パンドウイット)1箱(10本)
84,980
税込93,478
内容量に違いがあります。
70387346STP6X7MOR72604824STP6X7MORSTP6X7MOR CAT6A/CAT6 シールドパッチコード PANDUIT(パンドウイット) 72604824CAT6A/CAT6 シールドパッチコードPANDUIT(パンドウイット)1箱(10本)
63,980
税込70,378
内容量に違いがあります。
70387373STP6X8MOR72604858STP6X8MORSTP6X8MOR CAT6A/CAT6 シールドパッチコード PANDUIT(パンドウイット) 72604858CAT6A/CAT6 シールドパッチコードPANDUIT(パンドウイット)1箱(10本)
69,980
税込76,978
内容量に違いがあります。
70387389STP6X9MOR72604867STP6X9MORSTP6X9MOR CAT6A/CAT6 シールドパッチコード PANDUIT(パンドウイット) 72604867CAT6A/CAT6 シールドパッチコードPANDUIT(パンドウイット)1箱(10本)
72,980
税込80,278
内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする