カテゴリ5E細径パッチコード

カテゴリ5E細径パッチコード - PANDUIT(パンドウイット)

細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。
通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。
曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
100%工場検査合格品です。

用途機器と機器、アウトレットなどの接続材質/仕上ポリカーボネート、リン青銅、PVC質量(g)29種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)0.5プラグタイプRJ45ケーブル径(Φmm)3.8
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
構造
導体サイズ(AWG[mm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72605104UTP28CH0.5MVL1箱(10本)CAT5e0.53.8より線(撚線)28
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70387897UTP28CH0.5MVL1箱(100本)-----
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
62948595UTP28CH0.5MBU1本カテゴリ5E0.53.8より線(撚線)28AWG
オープン
取扱い終了
返品不可
62948604UTP28CH0.5MRD1本カテゴリ5E0.53.8より線(撚線)28AWG
オープン
取扱い終了
返品不可
62948613UTP28CH0.5MVL1本カテゴリ5E0.53.8より線(撚線)28AWG
オープン
取扱い終了
返品不可
62948629UTP28CH0.5MYL1本カテゴリ5E0.53.8より線(撚線)28AWG
オープン
取扱い終了
返品不可
62948638UTP28CH0.5MBL1本カテゴリ5E0.53.8より線(撚線)28AWG
オープン
取扱い終了
返品不可
70387863UTP28CH0.5MBL1箱(100本)-----
オープン
取扱い終了
返品不可
70387879UTP28CH0.5MBU1箱(100本)-----
オープン
取扱い終了
返品不可
70387888UTP28CH0.5MRD1箱(100本)-----
オープン
取扱い終了
返品不可
70387906UTP28CH0.5MYL1箱(100本)-----
オープン
取扱い終了
返品不可
72605077UTP28CH0.5MBL1箱(10本)CAT5e0.53.8--
オープン
取扱い終了
返品不可
72605086UTP28CH0.5MBU1箱(10本)CAT5e0.53.8--
オープン
取扱い終了
返品不可
72605095UTP28CH0.5MRD1箱(10本)CAT5e0.53.8--
オープン
取扱い終了
返品不可
72605113UTP28CH0.5MYL1箱(10本)CAT5e0.53.8--
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70387897UTP28CH0.5MVL72605104UTP28CH0.5MVLUTP28CH0.5MVL カテゴリ5E細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット) 72605104カテゴリ5E細径パッチコードPANDUIT(パンドウイット)1箱(10本)
12,980
税込14,278
内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする