曜日別特売

カテゴリ6A細径パッチコード

カテゴリ6A細径パッチコード - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A細径パッチコード - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A細径パッチコード - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A細径パッチコード - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A細径パッチコード - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A細径パッチコード - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A細径パッチコード - PANDUIT(パンドウイット)

細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。
従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。
ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。

用途機器と機器、アウトレットなどの接続。使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)0.5ケーブル径(Φmm)4.7
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
コネクタ
使用場所
導体サイズ(AWG[mm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72605506UTP28X0.5MBU1箱(10本)CAT6A0.54.7RJ45屋内28
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
72605524UTP28X0.5MVL1箱(10本)CAT6A0.54.7RJ45屋内28
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
72605533UTP28X0.5MYL1箱(10本)CAT6A0.54.7RJ45屋内28
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69396401UTP28X0.5MBU1本カテゴリ6A--RJ45屋内28AWG 4対
オープン
3,098
3,408(税込)
当日出荷
69396410UTP28X0.5MRD1本カテゴリ6A--RJ45屋内28AWG 4対
オープン
3,098
3,408(税込)
当日出荷
69396419UTP28X0.5MVL1本カテゴリ6A--RJ45屋内28AWG 4対
オープン
3,098
3,408(税込)
当日出荷
メーカー直送
69396428UTP28X0.5MYL1本カテゴリ6A--RJ45屋内28AWG 4対
オープン
3,098
3,408(税込)
当日出荷
メーカー直送
72605515UTP28X0.5MRD1箱(10本)CAT6A0.54.7RJ45屋内28
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70388299UTP28X0.5MBU1箱(100本)------
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
70388317UTP28X0.5MVL1箱(100本)------
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
70388326UTP28X0.5MYL1箱(100本)------
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
62948674UTP28X0.5MBU1本カテゴリ6A0.54.7--28AWG
オープン
取扱い終了
返品不可
62948683UTP28X0.5MRD1本カテゴリ6A0.54.7--28AWG
オープン
取扱い終了
返品不可
62948699UTP28X0.5MVL1本カテゴリ6A0.54.7--28AWG
オープン
取扱い終了
返品不可
62948708UTP28X0.5MYL1本カテゴリ6A0.54.7--28AWG
オープン
取扱い終了
返品不可
70388308UTP28X0.5MRD1箱(100本)------
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70388299UTP28X0.5MBU72605506UTP28X0.5MBUUTP28X0.5MBU カテゴリ6A細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット) 72605506カテゴリ6A細径パッチコードPANDUIT(パンドウイット)1箱(10本)
15,980
税込17,578
内容量に違いがあります。
70388317UTP28X0.5MVL72605524UTP28X0.5MVLUTP28X0.5MVL カテゴリ6A細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット) 72605524カテゴリ6A細径パッチコードPANDUIT(パンドウイット)1箱(10本)
16,980
税込18,678
内容量に違いがあります。
70388326UTP28X0.5MYL72605533UTP28X0.5MYLUTP28X0.5MYL カテゴリ6A細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット) 72605533カテゴリ6A細径パッチコードPANDUIT(パンドウイット)1箱(10本)
15,980
税込17,578
内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする