グリップタイトONEマイクロスタンド ブラック
ケース付き・ケースなしのスマートフォン対応
スマートフォンをしっかりと固定し、スマートフォン撮影の幅をより広く
持ち運び時は胸ポケットにコンパクトに収納
スマートフォンの角度も調整可能
脚に滑りにくいラバーが付いたミニ三脚
ラバーグリップでスマートフォンをしっかりと固定
スマートフォン取付最大幅9.1cm、取付最小幅5.6cm
仕様デバイス:Large Phone、Small Phone
材質ABS Plastic、ナイロン、Silicone、ステンレス鋼、スティール、TPE、Zinc-Aluminum、アルミ
質量(kg)0.046
色黒
寸法(cm)1.8×3.4×8.5
アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
内容量1本