テレポッド モバイル

テレポッド モバイル JOBY テレポッド モバイル JOBY テレポッド モバイル JOBY テレポッド モバイル JOBY テレポッド モバイル JOBY

スマートフォン・325gまでのカメラ用、4通りの使い方ができる伸縮式三脚
Bluetoothでスマートフォン撮影が可能なリモコンシャッターが付属
使い方は、ハンドグリップ・自撮り棒・テーブル三脚・延長ポール三脚の4通り
スマートフォン用「グリップタイトONEマウント」を標準装備
「インパルスBluetoothリモコンシャッター」が付属
他のマウントへの付け替え、325g以下のカメラの装着も可能

仕様デバイス:Large Phone、Point & Shoot Camera、Small Phone 材質ステンレス鋼、ABS Plastic、Glass-Filled Nylon Plastic、TPE 質量(kg)0.189 容量(kg)0.325 寸法(cm)6.1×3.81×19.05~56 アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62953249 JB01550-BWW
6,950
5,298
5,828 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする