グリップタイトゴリラポッド スタンド プロ タブレット
7~10インチタブレット用マウント付きゴリラポッド
iPad mini、iPad Air Pro 9.7など幅128-192mmのタブレットに対応
タブレットの向きを自在に調整可能
傾き調整、横位置縦位置切替が可能
柔軟な設置が可能なゴリラポッド
仕様デバイス:Small Tablet、Tablet
材質ABS Plastic、ステンレス鋼、TPE
質量(kg)0.286
寸法(cm)5.4×7.6×29.7
アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
内容量1本
カメラ・ビデオカメラ の新着商品

