グリップタイトPRO2 マウント

グリップタイトPRO2 マウント JOBY グリップタイトPRO2 マウント JOBY グリップタイトPRO2 マウント JOBY グリップタイトPRO2 マウント JOBY グリップタイトPRO2 マウント JOBY グリップタイトPRO2 マウント JOBY グリップタイトPRO2 マウント JOBY グリップタイトPRO2 マウント JOBY

スマートフォンをしっかりと固定し、スマートフォン撮影の幅をより広く
縦横撮影が簡単に調整可能
1/4''のネジ穴で三脚に取り付け可能
上部にコールド―シューマウントがあり、LEDライトなど取付可能
ロック機構がついており、縦または横位置でしっかりと固定可能

仕様デバイス:Flash & LED、Large Phone、Mic (cold shoe)、Small Phone 材質ABS Plastic、ステンレス鋼、TPE、アルミ 質量(kg)0.069 寸法(cm)5.8×6.7×13.5 アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount, Universal flash shoe 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62953398 JB01525-BWW
6,250
4,698
5,168 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする