グリップタイト マウント プロ (タブレット)
タブレットをハンズフリーで使用できるプレミアムロックマウントです。
iPad miniやiPad Air Proなど7~10インチのタブレット向けのマウント
ほとんどのタブレットモデルに適合するサイズ
耐久性のあるABS、TPEグリップ、ステンレス鋼を使用したプレミアムビルド
縦向きまたは横向きに回転し、安全にロック
ゴリラポッドを始め、カメラネジを備えた三脚にタブレットを取り付けることができます。
仕様デバイス:Small Tablet、Tablet
材質ABS Plastic、ステンレス鋼、TPE
質量(kg)0.15
寸法(cm)5.3×7.6×13.6
アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
内容量1個
カメラ・ビデオカメラ の新着商品

