テレポッド スポーツ

テレポッド スポーツ JOBY テレポッド スポーツ JOBY テレポッド スポーツ JOBY テレポッド スポーツ JOBY テレポッド スポーツ JOBY テレポッド スポーツ JOBY テレポッド スポーツ JOBY テレポッド スポーツ JOBY

アクションカメラおよび360°カメラ用セルフィースティック
剛性に優れ、撓りの少ない伸縮式ポール
ハンドグリップ、セルフィースティック、ミニ三脚、伸縮ポールスタンドの4通りの使い方
ドレインシステム付きのため、雨天や水辺での使用も可能
ドローンのようなアングルも可能な長尺ポール

仕様デバイス:Action Video Cam、Large Phone、Mic (cold shoe)、Point & Shoot Camera、Small Phone 材質アルミ、ポリカーボネートPC、ステンレス鋼、Silicone、TPE 質量(kg)0.53 黒・赤 容量(kg)0.5 寸法(cm)3×3×34.8~120 アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount, GoPro mount 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62953459 JB01657-BWW
6,800
5,198
5,718 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする