LED防犯灯 10VA 自動点滅器ありDB
- 材質/仕上
- 本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート/ダークブラウン
- 質量(kg)
- 1.1
- 使用温度範囲(℃)
- -20~+35
- 周波数(Hz)
- 50/60共用
- 消費電力(W)
- (100V/200V)8.5、(240V)8.7
- 入力電圧(V)
- 100~240
- 平均演色評価数(Ra)
- 70
- 保護等級
- IP44
- 機能
- 自動点滅
- 色温度(K)
- 5000相当
- 光源色
- 昼白色タイプ
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:(100V/200V)147.0、(240V)143.6
- LED寿命(時間)
- 60000(光束維持率75%)
- 口出線(mm)
- キャブタイヤケーブル(器具外500)
- グリーン購入法
- 適合
- 定格光束(Lm)
- 1250
- 耐雷サージ
- 15kV(コモンモード)
- 内容量
- 1台
照明器具 の新着商品
カテゴリ













