LED防犯灯 10VA 自動点滅器なしDB

LED防犯灯 10VA 自動点滅器なしDB - 岩崎電気
材質/仕上
本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート/ダークブラウン
質量(kg)
1.1
使用温度範囲(℃)
-20~+35
周波数(Hz)
50/60共用
消費電力(W)
(100V/200V)8.5、(240V)8.7
入力電圧(V)
100~240
平均演色評価数(Ra)
70
保護等級
IP44
色温度(K)
5000相当
光源色
昼白色タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:(100V/200V)147.0、(240V)143.6
LED寿命(時間)
60000(光束維持率75%)
口出線(mm)
キャブタイヤケーブル(器具外500)
グリーン購入法
適合
定格光束(Lm)
1250
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62953626E70064SAN9/DB
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする