岩崎電気
LEDポールライト 電源ユニット
材質
アルミ
質量(g)
870
周波数(Hz)
50/60共用
入力電圧(V)
100~240
設置場所
ポール内専用
口出線(mm)
650(入力側)、230(出力側)
適合ポール径(Φmm)
収納可能ポール:89.1(3B)以上
耐雷サージ
15kV対応サージユニット
内容量
1台
注意
※既設ポールご使用の場合は、施工前に開口部の大きさをご確認ください。
※電源ユニットの価格は本体表示価格に含まれています。
※電源ユニットは別梱包です。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62953845
WLE96V500M1/24-1
¥
25,400
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください