曜日別特売

DisplayPort VGA adapter

DisplayPort VGA adapter - j5 create

DisplayPort端子のパソコンからVGA端子に変更できるディスプレイアダプターです。
コンパクトで 最大解像度1920×1200/1080P@60Hzです。
簡単にVGA端子のモニターやプロジェクターに接続することができます。

セット内容JDA114本体、クイックインストールガイド、保証書ホワイト材質(本体)プラスチック質量(g)38外形寸法(mm)45×45×15コネクタ形状DisplayPortオス - VGA15pinメス保証期間2年ケーブル長(cm)9対応解像度1920×1200/1080P@60Hz給電方式バスパワーオス形状DisplayPortメス形状VGA15pin変換タイプメス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62958553JDA114
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする