NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受
合成ゴムにより両側がシールされたベアリングで、防じん性に優れます。
用途
シールド形ほど防じん性能を必要としない高速回転用に。
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6800
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62965316
6824LLB
819-8138
150
16
120
¥37,800
¥
17,980
¥19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62965325
6826LLB
819-8139
165
18
130
¥43,900
¥
19,980
¥21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方