AC1300 デュアルハイゲインアンテナ USB WiFi子機
ルーターから離れていたり壁等を隔てたりしていても、2本の強力な5dBiハイゲイン外部アンテナがデバイスとの間の送受信をしっかりと強化します。高速Wi-Fi -1300 (867+400)Mbpsの11ac対応高速 Wi-Fi、デュアルバンド -2.4GHzと5GHzのデュアルバンドに対応、デュアルハイゲイン アンテナ搭載 カバー範囲・信号の質・伝送性能を向上、MU-MIMO -効率的な無線接続を可能にします。
伝送速度(Mbps)5 GHz:11ac:最大867 Mbps(動的)、11n:最大300 Mbps(動的)、11a:最大54 Mbps(動的)2.4 GHz:11n:最大400 Mbps(動的)、11g:最大54 Mbps(動的)、11b:最大11 Mbps(動的)
伝送方法IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz
周波数(GHz)2.4GHz/5GHz
商品タイプWi-Fi5 無線LAN子機(USB)
内容量1個
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07