サラテクト ミスト
朝使って夜まで、1日しっかりガード。たくさんの虫からしっかり守る。
独自の虫よけロングキープ処方
お肌にやさしい4種のうるおい成分配合(ヒアルロン酸Na、コラーゲン、セラミド、ビタミンC)&ウォーターイン
汗や水に強く流れにくい
皮膚アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。)
有効成分10%
さわやかなシャボンの香り
脚元にも使いやすい、逆さでも使えるスプレー※持ちやすい「感動スプレー」を採用
【効能・効果】蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避
【防除用医薬部外品】
【販売名】サラテクトマイルドMy1c
用途
レバーの下にある白いストッパーをOPENの位置に合わせてください。使用後はストッパーを元の位置に戻してください。
【蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)の忌避】腕・足などのお肌の露出部分には約15cmの距離からスプレーし、顔・首筋には手のひらにスプレーしてお肌にぬってください。
【ヤマビルの忌避】腕・足などのお肌の露出部分、履物や衣類には約15cmの距離からスプレーし、顔・首筋には手のひらにスプレーしてお肌にぬってください。
※残り少ない場合、逆さではスプレーできません。
【年齢による使用の目安】
12才以上:使用回数制限なし(適宜使用すること)
2才以上12才未満:1日1回から3回
6ヵ月以上2才未満:1日1回
6ヵ月未満:使用しないこと
※子供(12才未満)に使用させる場合には、保護者等の指導監督の下で、上記の回数を目安に使用してください。なお、顔には使用しないでください。
使用の目安
【蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)の忌避】腕・足などのお肌の露出部分には約15cmの距離からスプレーし、顔・首筋には手のひらにスプレーしてお肌にぬってください。
【ヤマビルの忌避】腕・足などのお肌の露出部分、履物や衣類には約15cmの距離からスプレーし、顔・首筋には手のひらにスプレーしてお肌にぬってください。
※残り少ない場合、逆さではスプレーできません。
【年齢による使用の目安】
12才以上:使用回数制限なし(適宜使用すること)
2才以上12才未満:1日1回から3回
6ヵ月以上2才未満:1日1回
6ヵ月未満:使用しないこと
※子供(12才未満)に使用させる場合には、保護者等の指導監督の下で、上記の回数を目安に使用してください。なお、顔には使用しないでください。
【蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)の忌避】腕・足などのお肌の露出部分には約15cmの距離からスプレーし、顔・首筋には手のひらにスプレーしてお肌にぬってください。
【ヤマビルの忌避】腕・足などのお肌の露出部分、履物や衣類には約15cmの距離からスプレーし、顔・首筋には手のひらにスプレーしてお肌にぬってください。
【年齢による使用の目安】
●12才以上:使用回数制限なし(適宜使用すること)
●2才以上12才未満:1日1回から3回
●6ヵ月以上2才未満:1日1回
●6ヵ月未満:使用しないこと
※子供(12才未満)に使用させる場合には、保護者等の指導監督の下で、上記の回数を目安に使用してください。なお、顔には使用しないでください。
成分DPG、ヒアルロン酸Na(2)、加水分解コラーゲン末、ステアロイルフィトスフィンゴシン(セラミド)、アスコルビン酸(ビタミンC)、クエン酸、クエン酸Na、エタノール、精製水、香料、その他5成分
種別ミスト
容量200mL
区分防除用医薬部外品
シリーズサラテクト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×213×38
香りさわやかなシャボンの香り
有効成分1本(200mL)中ディート20g(原液換算10%)
適合害虫蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビル
有効期間1日
アズワン品番64-8896-32
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
内容量1個(200mL)
【ヤマビルの忌避】腕・足などのお肌の露出部分、履物や衣類には約15cmの距離からスプレーし、顔・首筋には手のひらにスプレーしてお肌にぬってください。
【年齢による使用の目安】
●12才以上:使用回数制限なし(適宜使用すること)
●2才以上12才未満:1日1回から3回
●6ヵ月以上2才未満:1日1回
●6ヵ月未満:使用しないこと
※子供(12才未満)に使用させる場合には、保護者等の指導監督の下で、上記の回数を目安に使用してください。なお、顔には使用しないでください。
注意
【相談すること】※目に入ったり、飲んだり、なめたりすることがないようにし、塗布した手で目をこすらないこと。万一目に入った場合には、すぐに大量の水又はぬるま湯でよく洗い流すこと。また、具合が悪くなる等の症状が現れた場合には、直ちに、本品にエタノールとディートが含まれていることを医師に告げて診療を受けること。
【その他の注意】
※定められた使用方法を守ること。
※漫然とした使用を避け、蚊、ブユ(ブヨ)等が多い戸外での使用等、必要な場合にのみ使用すること。
※目の周囲や粘膜、傷口にはスプレーしないこと。
※変色のおそれがあるので、アクセサリーや腕時計等のプラスチック製品、ストッキング等のポリウレタン配合衣類にはかけないこと。
※マニキュア、ジェルネイル等、装飾したネイルに直接かけないこと。
※肌にかぶれなどの異常が生じた場合は、使用を中止すること。
※噴霧気体を直接吸入しないこと。
※ヤマビルの忌避を目的として使用する場合、吸血を防ぐには、履物や衣類等で肌を露出しないようにすることが重要である。本品だけに頼り、安易に露出面を増やすことは避けること。また、スプレーした直後の履物や衣類に火気を近づけないこと。
商品説明動画
サラテクト ミスト
虫対策用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 63005539
2024-06-25
- 用途:
- 工場で蚊対策
毎年大量に消費する虫よけ殺虫剤が 年々高額に思えてきたので 今回虫よけスプレーで対策しようと思いました。蚊が寄ってきたら 顔や首筋、手腕にスプレーしますが 結構いいかもと思っております。刺されないし 寄ってこなくなります。汗で流れたらまたスプレーしますが 安いから気になりません。
- 対象商品:
- 63005539
2021-09-17
- 用途:
- 夏場の農作業時に
農・林・水産業
暖かい時期には必ず必要で、とても助かります。
毎日、数人で3回使用すると、2日で1本空になります。
汗拭いたり、着替える度に使います。
希望として”詰め替え用”か”大容量”が欲しい!
空容器を大量に廃棄してます。アース製薬様 何とかなりませんか?
- 対象商品:
- 63005539
2023-06-21
- 用途:
- 蚊がひどく
NFSサービス 様
毎年どこからか蚊が大量に出てくるので蚊取り線香をたくもあまり効果がなく刺されるのでこちらの商品を使ったらちゃんと吹いておけば刺されませんが量に対してのコストがもう少し抑えられればもっと欲しいのですが