ハイラバー E スーパー 上塗(新) N
塩化ゴム系樹脂塗料
防露耐久性に優れている。
付着性に優れている。
乾燥が早く作業性に優れている。
用途各種タンク外面、プラント鉄骨、配管水圧鉄管外面、架台などの防食塗装用
適合塗料変性エポキシ系下塗り塗料(ハイポン20デクロ)、塩化ゴム系中塗り塗料(ハイラバーEスーパー中塗(新)N)
希釈剤ハイラバーEシンナー
塗布方法はけ・ローラー塗装
標準使用量(kg/m2/回)0.15(はけ・ローラー)
標準重ね塗り回数(回)1回
特性防食、耐久性
グリーン購入法適合
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
注意
※不適用個所:鉄肌部への直接塗装/薬品及び有機溶剤に浸せき、または飛沫がかかる箇所/常時60℃を超える熱がかかる箇所
塗料 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63021508 | 3012971 | 63021203 | 1003685S |
![]() |
ハイポン 50 上塗 ホワイト | ニッぺ(日本ペイント) | 1セット(16kg) | ¥38,980 税込¥42,878 | 同メーカーの同一商品です。 |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04